ペリカンエアーケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61213679 品番 1615NFBKAIR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

elican(TM)Air caseは従来品に比べて最大40%の軽量化を図りながらも、軽量さと頑丈さを巧みに融合させた革新的なシリーズ製品です。
40年以上にわたり、世界で最も影響力のある保護ケースを設計・作成してきたペリカンの最新型軽量ケースです。
ペリカンケースの外壁素材は外側の頑丈な壁と蜂の巣状の小孔の組合せにより他のハードケースと比較して頑丈で耐衝撃性に強いケースです。
米軍やカナダ軍でも使用されています。ペリカンケースは、ケース合口部に樹脂製のO-リングをはめ込まれており、そのため高い気密性を有しています。
防水性・防塵性の基準であるIP67をクリアしています。(ケースによってはIP67でないものもございます)

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)828×467×280 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)752×394×238 クッションウレタンフォームなし 用途精密機器、計測機器、デモ機、カメラなどの収納・運搬・保管など 仕様インテリアボリューム:0.071 m3、南京錠穴径:0.8 cm 材質パージの体:ABS、パージベント:ハイフロー ゴアテックス 3 ミクロンの疎水性不織布 質量(kg)6.4 ブラック 材質(本体)独自のポリプロピレンブレンド タイプウレタンフォームなし 最高温度(℃)71 内形寸法(mm)752×394×238 深さ(mm)蓋:51、ボトム:187、総:238 材質(Oリング)EPDM 浮力(kg)76.7 バルブ自動気圧調整 外寸法・幅(mm)828 外寸法・高さ(mm)280 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数2 外寸法・奥行(mm)467 最低温度(℃)-51 有効内寸法・奥行(mm)752 有効内寸法・高さ(mm)238 有効内寸法・幅(mm)394 材質(ラッチ)ABS
注意
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする