PM-50W-5M ポリママルチテープ 信越ポリマー 61218798 PM-50W-5M ポリママルチテープ 信越ポリマー 61218798 PM-50W-5M ポリママルチテープ 信越ポリマー 61218798 PM-50W-5M ポリママルチテープ 信越ポリマー 61218798 PM-50W-5M ポリママルチテープ 信越ポリマー 61218798 PM-50W-5M ポリママルチテープ 信越ポリマー 61218798

ポリママルチテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61218798 品番 PM-50W-5M
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

柔らかいシリコーン素材の為、従来の製品より力を掛けずに巻き付ける事が出来ます。テープの色は半透明です。引っ張って巻き付ける事でシリコーン素材同士が融着し、一体化するテープです。粘着剤、可塑剤は使用していないので、剥がしてもベタベタせず跡残りもありません。耐候性に優れるシリコーン素材の為、持続して性能を発揮する事が出来ます。

テープ長さ(m)5 テープ幅(mm)50 耐熱温度(℃)-50〜200 用途パイプの漏水部の止水補修サビ止め絶縁被覆結束滑り止め紫外線保護 材質シリコーンゴム 形状山型 幅(mm)50 半透明、剥離フィルム:透明 長さ(m)5 伸び(%)600 材質(テープ)シリコーンゴム アズワン品番64-8642-91
注意
※一般工業用途以外には使用しないで下さい。
※製品はお子様の手の届かない場所で、直射日光を避け常温で保管して下さい。
※テープ表面にはほこりや汚れが付かないようにご使用、保管して下さい。
※ポリママルチテープは刃物等の鋭利なもので簡単に切れますので、注意して下さい。
※剥離フィルムは、剥がして巻き付けて下さい。
※製品を取り扱った後は手を洗って下さい。
※一時的な応急処置として使用して下さい。
※ガソリン、灯油、シンナー、トルエン等の油性液体や有機溶剤は使用しないで下さい。
※止水用途以外には使用しないで下さい。
※廃棄の際は各自治体の指導に従って下さい。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする