ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの クリップ
ダブルクリップ 10本
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
61227408
品番
DC-510
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
アームが折りたためかさばらない定番クリップ。
寸法(mm)
挟み口51
材質
鋼鈑,鋼線
包装
紙箱入り
色
本体・黒,アーム・シルバー
サイズ
特々大
繰り返し・詰め替え
対応