※本体
ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの クリップ
バチ型クリップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
61227767
品番
BC-715
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
バチのかたちのクリップ。
材質
鋼鈑/スプリング
包装
紙箱入り
色
シルバー(ニッケルメッキ)
サイズ
豆
最大幅(mm)
挟み口15
アズワン品番
64-8420-16
繰り返し・詰め替え
対応