※本体
ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの マグネット用品
カラーマグネット 30青80個
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(80個)
注文コード
61227819
品番
BX5-51-BU
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
大型収納ケースに入った超増量タイプ。使い終わったらハガキ収納ケースになります。約80本入り。
材質
再生PS樹脂40%,マグネット
色
青
直径(Φmm)
成型部:30
包装
収納便利なPP強化ケース
磁石寸法(mm)
Φ19