※本体

KR-3 キーリング 100本 ミツヤ 61227828 KR-3 キーリング 100本 ミツヤ 61227828

キーリング 100本

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 61227828 品番 KR-3
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形リング。

材質鋼線 シルバー(ニッケルメッキ) No.3 包装紙箱入り 内径(mm)22 線径(mm)2 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-30
用途:
鍵を保管する際
不動産業

鍵を保管する際に購入しました。写真では使いやすそうに見えたのですが、実際使用するいと意外とかさばってしまい扱いづらく感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする