※本体
ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの カードリング
キーリング 100本
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
61227837
品番
KR-4
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形リング。
材質
鋼線
色
シルバー(ニッケルメッキ)
No.
4
包装
紙箱入り
内径(mm)
20
線径(mm)
2
繰り返し・詰め替え
対応