ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの クリップ
ダブルクリップ 10本
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
61227898
品番
DC-410
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
アームが折りたためかさばらない定番クリップ。
寸法(mm)
挟み口41
材質
鋼鈑,鋼線
包装
紙箱入り
色
本体・黒,アーム・シルバー
サイズ
特大
繰り返し・詰め替え
対応