※本体
ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの マグネット用品
POPマグネットクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
61227916
品番
POMC-01P-YV
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
本体は丈夫なABS樹脂製、マグネットはヨーク付強力磁石。綺麗なだけではないシンプル、多機能クリップ。裏面傷防止フィルム貼合。強力プラスチックマグネットクリップ。
用途
マグネットクリップ
材質
ABS樹脂製クリアクリップ,ステンレススプリング,ヨーク付きマグネット
寸法(mm)
挟み口50
色
イエロー,バイオレット
包装
フックのできるスライドパック
特性
強力