エム・あい
エム・あいの 掃除用具
エム・あいの バケツ
ごくかるキャリーバケツかご用<緑>
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61227995
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
非常に軽い、丈夫、低価格な台車です。キャスターのカラーで使用区分をすることも出来、HACCP対策にも繋がります。
色
緑
材質
アルミ、ポリカーボネイト
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
適合
バケツかご
寸法(mm)
335×290×102
キャスター径(Φmm)
50
キャスター数
自在車4ヶ、ストッパー2ヶ付
内径(mm)
280×280×75
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※容器は商品に含まれておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません