NICHIEI(日栄産業)
NICHIEI(日栄産業)の バッグ・キャップ
NICHIEI(日栄産業)の キャップ
NICHIEI(日栄産業)の ニット帽/ワッチキャップ
ボンバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
材質
本体:アクリル80%、ウール20% 裏地:ポリエステル100%
注文コード
61231888
品番
CKL-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
色・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエステルファイバー中綿入り。ワイヤー入りツバ。抜群の保温性と耐寒性を備えたCAP。
用途
アウトドア、その他
材質
本体:アクリル80%、ウール20% 裏地:ポリエステル100%
色
ブラック
機能
保温・耐寒
寸法(横×縦)(cm)
約31×27