NICHIEI(日栄産業)
ニット帽子 JR イヤーフラップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
色
スター柄
仕様
裏フリース
注文コード
61232195
品番
#7544
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
SNOW MARK。イヤーフラップ付き。
用途
タウン、その他
色
スター柄
材質
表:アクリル100% 裏地:ポリエステル100%
寸法(横×縦)(cm)
約22×30
仕様
裏フリース