north coast
north coastの バッグ・キャップ
north coastの キャップ
north coastの ニット帽/ワッチキャップ
ニット帽子 ツバ付きフェイスマスクタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61233096
品番
NW9255NV
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
顔全体の防寒対策に最適です。ヘルメットをかぶっても邪魔にならない薄手のつば付きです。
用途
ウインタースポーツ・アウトドア・バイク・その他
材質
アクリル
色
ネイビー
サイズ
フリー
機能
防寒