アズワン
ポリイミド粘着テープ 幅101~200mm 1mm毎スリット品 KY6250G-Wシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻
注文コード
61235407
品番
KY6250G-W183
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,700
この商品は
49
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●幅:183mm●厚み:25μm(25μmは基材の厚みです。粘着層を合わせての厚みは55μmです)●長さ:33m●入数:1巻●耐熱温度:180℃
アズワン品番
65-3344-59