Cefiroチェア カンチ脚タイプ 突板貼り

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
色(張地)パープル
内容量1脚注文コード61235659品番L435CW FS06
参考基準価格(税別)¥375,100販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

座り柔らかなカンチ脚タイプ。背面突板張りで高級感を向上。背/突板貼りタイプ:ウォールナットウレタン塗装仕上(W203) 座芯材/PP成型品 、カンチ脚:スチールパイプクロームメッキ仕上 脚端/ABS樹脂ブラック色

色(張地)パープル全高(mm)880座面高さ(mm)440材質背/突板貼りタイプ:ウォールナットウレタン塗装仕上(W203) 座芯材/PP成型品 支基/スタンダード肘・デザイン肘タイプ:シンクロリクライニングメカ、オープンシェルタイプ:ニーチルトロッキングメカ、脚/5本脚:アルミダイキャストポリッシュ仕上、脚外径:Φ653mm、カンチ脚:スチールパイプクロームメッキ仕上 キャスター/Φ60mmナイロン双輪キャスター 脚端/ABS樹脂ブラック色幅(mm)590高さ(mm)880タイプカンチ脚タイプ種類オフィスチェア奥行(mm)600キャスターなし肘掛固定肘足外径(Φmm)590座高(mm)440材質(脚)スチール
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき11,260/税込12,386
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする