色(張地)ブラック全高(mm)880座面高さ(mm)440材質背/突板貼りタイプ:ウォールナットウレタン塗装仕上(W203) 座芯材/PP成型品 支基/スタンダード肘・デザイン肘タイプ:シンクロリクライニングメカ、オープンシェルタイプ:ニーチルトロッキングメカ、脚/5本脚:アルミダイキャストポリッシュ仕上、脚外径:Φ653mm、カンチ脚:スチールパイプクロームメッキ仕上 キャスター/Φ60mmナイロン双輪キャスター 脚端/ABS樹脂ブラック色幅(mm)590高さ(mm)880タイプカンチ脚タイプ種類オフィスチェア奥行(mm)600キャスターなし肘掛固定肘足外径(Φmm)590座高(mm)440材質(脚)スチール