SO-STYLE 埋込ワンタッチ取付枠

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61236569 品番WNS3730
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
使用温度範囲(℃)-10〜40 保証期間購入日より1年間 使用条件組立枠又は、器具に突起、差込穴の設けてある器具および、付属品をご使用ください 使用場所住宅、事務所などの屋内 強度(ボックス取付部強度)0.5N・m/(プレート取付部強度)0.3N・m/(耐荷重強度)100N1分間/(器具着脱繰返し強度)取付け、取外し2回/(耐熱試験)80℃(1時間)
注意
※ボックスねじを過大なトルクで締め付けられますと、取付枠が変形したり、ねじばかになりますのでご注意ください。
※SO-STYLEとアドバンスシリーズの取付枠のみ連接ができます。
※ワイド21取付枠(WT3700020等)、フルカラー取付枠(WN3700020等)には連接ができません。
※電線収納を容易にする為、取付部の奥行き42mm以上を確保してください。(厚み9.5mm石膏ボード+標準ボックス想定)
※露出ボックスや後付ボックスは、ご使用いただけません。
※壁板厚は、7mm以上を確保して下さい。(ただし、防気カバーをご使用の際は、9mm以上を確保して下さい。)
※この製品は、SO-STYLE専用です。他のシリーズとは、組み合わせてご使用いただけません。(絶縁セパレータ:WV2450、アドバンスシリーズコンセント用プレートはご使用いただけます。)
※過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側、屋外等では、使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61236569
2024-02-26
用途:
SO-STYLEには必要
その他業種

マットブラックはSO-STYLEしかないので割高だけどこれしかない
互換性捨ててまでやる設計じゃないだろうに

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする