SO-STYLE 埋込接地コンセント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61236596 品番 WN1101MCW
参考基準価格(税別)¥1,225 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
マットセラミックホワイト 極数2(接地形) 使用温度範囲(℃)-10〜40 定格15A125V 適合規格電気用品安全法 温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下 耐熱性100℃±3℃(1時間) 絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上 接触抵抗(mΩ)50以下 保証期間購入日より1年間 引張強度(N)100(1分間) 適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用 温度サイクル8℃以下 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 過電流強度1000A0.02秒 開閉(15A125V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分)連続5000回/(22.5A125V負荷の力率約1開閉の割合約6〜10回/分)連続100回 使用場所住宅、事務所等の屋内 保持力(N)(15A接地付プラグの場合)15〜60/(15Aプラグの場合)10〜60 耐電圧(V)1250(1分間)
注意
※器具には指定された電線以外は絶対に使用しないでください。誤って使用しますと発熱したり、接触不良を起こす原因になります。
※より線を半田仕上げしたままで結線しますと、発熱の原因となりますので絶対にしないでください。
※電線を差し込む場合は「ぐっと」奥まで1本ずつ確実に差し込んでください。
※本品の施工は必ず本仕様書の記載内容(4.使用条件)をおまもりください。誤った施工をされますと器具の動作不良・端子の異常発熱、発火等のおそれがあります。
※接地端子(裏面)に接地された電線を確実に結線してください。結線および接地が不十分な場合、コンセントに接続された負荷機器が漏電したとき感電の原因になります。
※本品の使用は必ず本仕様書の記載内容(3.環境条件)をおまもりください。屋外等の誤った場所で使用されますと、器具の絶縁不良による感電・短絡等のおそれがあります。
※電線被覆が損傷したままで使用しないでください。絶縁不良による感電・短絡の恐れがあります。
※接続した電線を過大な力で引っ張ったり、ねじったりしないでください。心線が傷つき、端子部の異常発熱・発火等のおそれがあります。
※適合負荷容量を超えて使用しないでください。誤って使用しますと、発熱・発火等を起こす原因となります。
※適用電線以外は、絶対に使用しないでください。誤って使用しますと、発熱・発火したり接触不良等を起こす原因になります。
※より線を半田仕上げしたままでは、絶対に使用しないでください。誤って使用しますと、発熱・発火したり接触不良等を起こす原因になります。
※電線を差し込む場合は、1本ずつ確実に差し込んでください。差し込みが不十分な場合、発熱・発火等の原因になります。
※過酷な取り扱いを受ける作業場、水気のある屋側、屋外では、使用しないでください。故障の原因になります。
※曲がったり、傷ついたり、変色した電線は、使用しないでください。誤って使用しますと、発熱・発火したり接触不良等を起こす原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする