SO-STYLE 埋込 AVコンセント(HDMI対応)(ストレート型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61236666 品番 WND1201MB
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等 マットブラック 使用温度範囲(℃)-10〜40 耐熱性70℃(7時間) 絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 保証期間購入日より1年間 適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル 耐電圧(V)300AC1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 挿抜回数8000回(適合プラグの挿抜) 導通抵抗(MΩ)100以下
注意
※本製品に差し込んだ゛HDMIプラグに力が加わった状態で施工しないでください。HDMIプラグが挿入できない、または映像や音声にノイズが入るおそれがあります。
※正しい方向にプラグを奥まで確実に差し込んでください。差し込めない場合は、プラグが適合しているか、プラグの形状を確かめてください。
※プラグを無理に差し込んだり、ひねったりしないでください。破損の原因となります。
※クリップなどの細い金属物を差し込まないでください。ショートして破損の原因になります。
※HDMIケーブルはプラグを持って抜き差ししてください。製品やケーブルの破損の原因になります。
※過酷な取扱を受ける作業場、水気のある浴室内、屋側、屋外では使用しないでください。故障の原因になります。
※金属張りの壁面に取り付け、且つ金属板と器具との絶縁を必要とする場合は、必ず、絶縁ワンタッチ取付枠(WTL3710K)とプラスチック製プレートを使用してください。(金属製プレートを使用しますと、器具と壁面の絶縁ができません。)
※HDMI認証を取得したHDMIケーブルをご使用ください。
※表面は、マット仕上げ(シボ加工)となっております。表面が汚れた場合は、中性洗剤を柔らかい布などに含ませ、固く絞って拭いてください。中性洗剤で拭いた後、最後に乾拭きをしてください。
※ご使用機器に適合のHDMIケーブルをご使用ください。(ご使用機器の取扱説明書をご確認ください)
※本品の施工は必ず本仕様書の記載内容(4.使用条件)をおまもりください。誤った施工をされますと器具の動作不良の恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする