SO-STYLE ブランクチップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61236745 品番 WN3020MB
参考基準価格(税別)¥435 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
マットブラック 使用温度範囲(℃)-10〜40 耐熱性70℃±3℃(1時間) 保証期間購入日より1年間 使用条件(適用取付枠)WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等 使用場所住宅、事務所などの屋内

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61236797
2023-06-03
用途:
スイッチやコンセント全般をブラックに交換することでおしゃれにします。

電話中継の端子部分をブラックの目くらにしました。とてもシックでおしゃれになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする