エルモアトイレットロール 花の香り

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(12ロール) 注文コード61237095 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

新エンボス採用でさらにふっくら優しいソフトな肌ざわりになりました。
ピュアパルプ100%使用で温水洗浄機付きトイレにも最適です。
花の香りがほんのりさわやかです。

幅(mm)114 材質パルプ100% 長さ(m)30 質量(kg)1.42 タイプダブル シリーズエルモア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×342×206 使用場所トイレ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:424

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-12
用途:
トイレ用
教育・研究機関

柔らかい紙質なので使い心地が良いことと、香りも強くないので満足しています。ミシン目が入っているので、切り取りやすく便利だと思います。

対象商品:
61237086
2022-06-22
用途:
住宅と外のトイレに使っています。
植田農場 様 (農・林・水産業)

買い忘れの時は、配送が早くてとても重宝しています。

対象商品:
61237086
2021-12-07
用途:
自宅用に使用します。
田頭工務店 様

最近はあまり見かけなくなっていたエルモア、
ほのかな香りがして気に入っています。
お値段がもう少し安かったらもっとよかったです。

対象商品:
40380444
2020-09-02
用途:
トイレ
サービス業

ほのかな香りがとても良いです。紙質が少しガサつきが感じられますが、痛くなる程ではありません。

対象商品:
40380444
2020-05-20
用途:
家庭のトイレ
その他業種

紙はソフトで良いと思います。
優しい香りがしてとても気に入っています。

対象商品:
40380435
2020-05-11
用途:
トイレ
建設業・工事業

シングル派です。長さも60mあるのでm単位で考えると安いと思います。

対象商品:
40380444
2020-05-04
用途:
トイレ使用時
教育・研究機関

この商品は送料を無料にするために購入。「あと○○円で送料無料、こちらの商品はいかがですか?」のようなコーナーを作って下さい。

対象商品:
40380444
2020-01-11
用途:
家庭用にでも
製造業

当たり前だが、作業場でも一般家庭でも使用出来る。経費として購入しやすいのが助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする