TOYOX(トヨックス)
TOYOX(トヨックス)の ホース
TOYOX(トヨックス)の ホース関連商品
TOYOX(トヨックス)の コネクター類
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 パッキン付きスリーブセット [TC3-F・TC3-CS型]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61237129
品番
TC3-F25-RSS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
トヨックス製ホース専用袋ナット式ホース継手トヨコネクタTC3-F・TC3-CS交換用パッキン付きスリーブセットです。
材質
【スリーブ】ポリアセタール 【パッキン】シリコーンゴム
用途
食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックスホース専用継手)
質量(kg)
0.008
関連資料:
商品情報1.(0.66MB)
商品情報2.(4.24MB)
Q&A(継手、バンド)(2.95MB)
Q&A(産業用ホース)(7.77MB)
Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書:
取扱説明書(2.27MB)
商品説明動画
ホースと継手の取付方法|袋ナット式(ホース内径9〜25ミリ用)トヨコネクタ TC3-F( フェルール/ステンレス )/トヨコネクタTC3-CS( アーム/ステンレス )
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった