TOYOX(トヨックス)
TOYOX(トヨックス)の ホース
TOYOX(トヨックス)の ホース関連商品
TOYOX(トヨックス)の コネクター類
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC3-PB型]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61237147
品番
TC3-PB12-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
関連資料
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。
『トヨコネクタTC3-PB型』の交換用スリーブになります。
用途
ホース継手(トヨコネクタ)交換用
質量(kg)
0.003
使用温度範囲(℃)
適合ホースに準ずる
適合品番
TC3-PB12-R1/2
材質(スリーブ)
ポリアセタール樹脂
アズワン品番
65-5699-68
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
Q&A(継手、バンド)(2.95MB)
Q&A(カムロック)(3.22MB)
Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書:
取扱説明書(0.7MB)
注意
※本製品は、トヨックスホース専用のホース継手です。
他社ホースおよび適合ホース以外に接続された場合は、性能を十分に発揮、維持できない場合がありますので何ら保証はいたしません。
商品説明動画
【作業性向上】ホースと継手の取付方法|袋ナット式(ホース内径9〜25ミリ用)トヨコネクタTC3-PB( ネジ/真鍮+樹脂 )
参考になった