自重堂
自重堂の 手袋・マスク・感染予防
自重堂の 検診衣・患者衣
接触冷感&強力消臭インナー WH90229シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
65-3347-90
注文コード
61237315
品番
WH90229-029-L
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
消臭糸使用で消臭効果が半永久的に持続
ひんやりとする接触冷感性とUVカット機能付きで、暑い季節も快適に着用が可能
仕様
●サイズ:L●素材:ストレッチ天竺(ナイロン90% ポリウレタン10%)●消臭効果:4大悪臭(アンモニア・酢酸・イソ吉草酸・ノネナール)を減少させる効果を持つ消臭糸を使用。●接触冷感●男女兼用●カラー:ネービー
アズワン品番
65-3347-90