DUMONT 超精密ピンセット 合金 DUMOXEL(デュモクセル) 0103シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61237376 品番 0103-F-PO
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

デュモクセル合金はC、Cr、Ni、Mo、Cuで構成されています。
95%非磁性で、約400℃(DIN50914)まで耐熱可能で、270℃でオートクレーブ殺菌に適します。

仕様●全長(mm):120●先端厚み(mm):0.20●先端幅(mm):2.00 アズワン品番65-3348-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする