TOYOX(トヨックス)
TOYOX(トヨックス)の ホース
TOYOX(トヨックス)の ホース関連商品
TOYOX(トヨックス)の コネクター類
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC3-SS型]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61238188
品番
TC3-SS19-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
この商品は
関連資料
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。
『トヨコネクタTC3-SS型』の交換用スリーブになります。
用途
ホース継手(トヨコネクタ)交換用
質量(kg)
0.01
使用温度範囲(℃)
適合ホースに準ずる
適合品番
TC3-SS19-R3/4
材質(スリーブ)
PVDF
アズワン品番
65-5699-80
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
Q&A(カムロック)(3.22MB)
Q&A(産業用ホース)(7.77MB)
Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書:
取扱説明書(1.01MB)
注意
※本製品は、トヨックスホース専用のホース継手です。
他社ホースおよび適合ホース以外に接続された場合は、性能を十分に発揮、維持できない場合がありますので何ら保証はいたしません。
商品説明動画
【省エネ】ホースと継手の取付方法|袋ナット式(ホース内径9〜25ミリ用)トヨコネクタ TC3-SS( ネジ/ステンレス )
参考になった