- ゴリラのバリア置き型ゲル グリーンクロス 61238276 - ゴリラのバリア置き型ゲル グリーンクロス 61238276

ゴリラのバリア置き型ゲル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(200g) 注文コード61238276 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

通常の塩素剤と違い強い除菌力を持ち、様々なウイルス、細菌、カビなどを効果的に素早く除菌致します。
臭いの物質を根本から分解し、取り除く強い脱臭力です。
効果は約3か月持続します。

用途トイレ内や下駄箱、玄関や寝室等、においの気になる場所に。 成分二酸化塩素 無色透明 質量(g)238 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×90 商品タイプ本体 効果除菌・消臭
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※中身が出るのでジェルは寝かさないでください。
※食べ物ではありません。小児の手の届かない場所に置いてください。
※直射日光と高温の場所は避けてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

グリーンクロス 置き型ゲル ゴリラのバリア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする