グリーンクロス
グリーンクロスの 掃除用具
グリーンクロスの ホウキ
グリーンクロスの 化繊ホウキ
こけらぼうき
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61238285
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
現場のプロが認めた、掃きやすさ抜群のこけら箒になります。
従来の箒より毛数が多く、約4000の毛馬力です。
柄が長く、腰を曲げずに使用できるので疲れにくい仕様になっています。
用途
工事現場や各種工場、オフィスなどに。
長さ(mm)
1365
幅(mm)
280
色
グリーン
質量(g)
500
奥行(mm)
40
材質(柄部)
スチール
材質(毛)
ポリエチレン
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お届け先に看板が必須となります。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません