SFP-001 フットペダル式消毒液スタンド スワロー電機 61238294 SFP-001 フットペダル式消毒液スタンド スワロー電機 61238294 SFP-001 フットペダル式消毒液スタンド スワロー電機 61238294 SFP-001 フットペダル式消毒液スタンド スワロー電機 61238294

フットペダル式消毒液スタンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61238294 品番SFP-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

置き場所を選ばない省スペースタイプ。ペダルを踏むだけでボトルから消毒液がでます。
手でポンプを押す必要がないので、手からの感染がなく安全です!
取り付け方法も簡単!
省エネ
省スペース
頑丈設計
超軽量
簡単持ち運び
簡単設計

用途手指の消毒作業に。 セット内容本体、受け皿用ダスター 質量(kg)3.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×290×700 繰り返し・詰め替え対応
注意
※消毒液、ボトルは付属していません。
※個人宅への配送は致しかねます

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする