吸着粘着テープQPN QPNシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(3m) 仕様●テープ幅:50mm●長さ:3m●テープ厚:0.20mm●粘着面接着力:9.87N/25mm●吸着面接着力:0.69N/25mm 注文コード61238399 品番QPN-50mm
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

吸着層には特殊な樹脂を発泡させ、メーカー独自の配合により、従来までの吸着テープには無かったタック(粘り気)を持たせることに成功しました。
吸着面にタックを持たせることにより、平滑な面はもちろんのこと、壁紙や凹凸面への接着を実現。また、スベリ止めとしてのご使用も可能です。
吸着剤と粘着剤にはエマルションを用い、有機溶剤は全く使用しておらず、環境にやさしい両面テープです。
このテープは、粘着面と吸着面を持った特殊両面テープです。
吸着層表面のミクロ吸盤(微細な穴)で様々な被着体へ吸い付きます。

仕様●テープ幅:50mm●長さ:3m●テープ厚:0.20mm●粘着面接着力:9.87N/25mm●吸着面接着力:0.69N/25mm アズワン品番65-3353-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする