小久保工業所
小久保工業所の 洗濯用品
小久保工業所の ランドリーバスケット/洗濯かご
COCOSORA(ココソラ)バスケット 12個入 KLシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12個)
仕様
●材質:ポリエチレン●耐冷・耐熱温度:-20〜60℃●カラー:オレンジ●サイズ(cm):425×530×330●重量(g):900
注文コード
61238426
品番
KL-109
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スリムな深型で洗濯物がたっぷり入る大容量。
柔軟性のある素材なので2つの取っ手を合わせるとバッグとして活用、片手でラクラク持ち運びできます。
仕様
●材質:ポリエチレン●耐冷・耐熱温度:-20〜60℃●カラー:オレンジ●サイズ(cm):425×530×330●重量(g):900
アズワン品番
65-3353-67