Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセントプレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント・スイッチ用
SOーSTYLE カバープレート1連用 取付枠付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61238565
品番
WNS6091W
参考基準価格(税別)
¥625
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
SOーSTYLE カバープレート1連用 取付枠付
材質
プレート枠・化粧プレート:ABS樹脂(ホワイト)、プレートねじ:鋼線(Φ3.5)(亜鉛めっき)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.2)
プレート形状
(1連用)(取付枠付)
表面仕上げ
マット仕上げ(シボ加工)
色
マットホワイト
注意
※商品は国内流通に限ります