トップ
トップの 処置・手術
トップの カテーテル
トップの その他カテーテル用品
ネオフィード栄養カテーテル パープル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
アズワン品番
65-3364-06
注文コード
61238618
品番
26024
参考基準価格(税別)
¥8,760
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
【ISO80369-6対応品】
挿入時の位置確認をより確実に行えるトップの栄養カテーテル。
挿入位置の確認が容易なX線不透過ライン入りです。
【ISO80369-3対応品】。
仕様
●サイズ:10Fr 全長120cm●色:パープル ●※特定保健医療材料・栄養カテーテル(1)経鼻用1一般用2乳児用 イ 非 DEHP型・在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスぽーさぶるカテーテル(1)経鼻用1一般用2乳幼児用 イ 非 DEHP型
アズワン品番
65-3364-06
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:20600BZZ00233000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
●※特定保健医療材料・栄養カテーテル(1)経鼻用1一般用2乳児用 イ 非 DEHP型・在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスぽーさぶるカテーテル(1)経鼻用1一般用2乳幼児用 イ 非 DEHP型