Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセントプレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント・スイッチ用
SO-STYLE 簡易耐火プレート 2連接穴用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61238714
品番
WNS6570B
参考基準価格(税別)
¥1,675
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
SO-STYLE 簡易耐火プレート 2連接穴用
材質
プレート枠・化粧プレート:ABS樹脂(オフブラック)、プレートねじ:鋼線(Φ3.5)(亜鉛めっき)、耐火パネル:亜鉛鋼板(t0.3)
色
マットブラック
表面仕上げ
マット仕上げ(シボ加工)
プレート形状
2連接穴用
注意
※商品は国内流通に限ります