SO-STYLE 簡易耐火カバープレート 1連用取付枠付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61238723 品番 WNS6791W
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

SO-STYLE 簡易耐火カバープレート 1連用取付枠付

材質プレート枠・化粧プレート:ABS樹脂(ホワイト)、プレートねじ:鋼線(Φ3.5)(亜鉛めっき)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.2)、耐火パネル:亜鉛鋼板(t0.3) プレート形状(1連用)(取付枠付) 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工) マットホワイト
注意
※商品は国内流通に限ります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする