埋込高シールドTVターミナル 電流通過形10〜3224MHZ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61238976 品番 WCS3814MB
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

埋込高シールドTVターミナル 電流通過形10〜3224MHZ

材質カバー:ABS樹脂(オフブラック)、F型コネクター:亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)、裏板:アルミ板、組立枠:亜鉛鋼板(t0.8)、F型接栓:黄銅棒(ニッケルメッキ)、カシメリング:アルミニウム 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工) 適合コネクタJEITA(RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA(RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ 適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB 本数配線:1本(入力) 端子電流通過:入力(IN)・TV接続口(アウトレット) マットブラック
注意
※商品は国内流通に限ります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする