Panasonic(パナソニック)
埋込ホーム用高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHz
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
マットブラック
マットセラミックホワイト
マットブラック
ブラック
マットグレー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61239003
品番
WCS3013MB
参考基準価格(税別)
¥2,740
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
埋込ホーム用高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHz
材質
カバー:ABS樹脂(オフブラック)、組立枠:亜鉛鋼板(t0.8)、ボディ:亜鉛ダイカスト(ニッケルめっき)、押え金具:亜鉛ダイカスト(ニッケルめっき)、端子ねじ:鋼線(Φ3.5)(亜鉛めっきクロメート処理(三価))
表面仕上げ
マット仕上げ(シボ加工)
適合コネクタ
JEITA(RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA(RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ
適合ケーブル
高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB
本数
配線:1本(入力)
端子
電流通過:入力(IN)・TV接続口(アウトレット)
色
マットブラック
注意
※商品は国内流通に限ります