材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:ABS樹脂(ホワイト)、ハンドル:ABS樹脂(ホワイト)、取付枠:亜鉛鋼板(t=1.6)(WNS3730)
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)15
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小型スイッチ類)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu(銅)単線専用
適合プレートWIN6003W SO-STYLE プレート3コ用(マットホワイト)等
色マットホワイト