埋込熱線センサ付動SW用操作ユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61239037 品番 WNS5820B
参考基準価格(税別)¥6,250 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

埋込熱線センサ付動SW用操作ユニット

材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:ABS樹脂(オフブラック)、ハンドル:ABS樹脂(オフブラック)、取付枠:亜鉛鋼板(t=1.6)(WNS3730) 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)15 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小型スイッチ類)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu(銅)単線専用 適合プレートWIN6003B SO-STYLE プレート3コ用(マットブラック)等 マットブラック
注意
※商品は国内流通に限ります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする