定格160VA/100V/AC 適合LED専用
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
適合プレートWNS6001B SO-STYLE プレート系列
材質ボディ:メラミンフェノール(グリーン)、カバー:PC/ABS樹脂(ホワイト)、ツマミ:ABS樹脂(オフブラック)、化粧カバー:ABS樹脂(オフブラック)、導光板:ポリカーボネート(透明)、組立枠:亜鉛鋼板(t0.8)
色マットブラック
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列