取替用ドアスコープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61239467 品番N-1032
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ドアスコープの取り替え用です。
視野が広いレンズで死角が少ないです。
視界は160°広角なので、ドアを閉めたままでも訪問者を確認できます。
回り止め型の穴にも対応しています。
お使いのスコープが見えにくくなったら取り換え時期です!

仕様●対応ドア厚:28〜40mm●取付穴経:12mm●材質:レンズ部/光学ガラス・真鍮、パイプ部/真鍮 アズワン品番65-3375-40
注意
※取り付ける際レンズ部を叩いたり強く押しますとレンズが割れる場合がありますのでご注意ください。
※のぞく時、目を突かないようご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする