尚美堂
尚美堂の 手袋・マスク・感染予防
尚美堂の マスク 医療・検査用
フジソフトサージカルマスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(60箱×50枚)
注文コード
61239607
品番
964200
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
JIST9001クラス1承認
全国マスク工業会マーク取得
男女兼用レギュラーサイズ。
仕様
●本体:メルトプローン不織布・ポリプロピレン不織布●ノーズピース:樹脂製●耳ひも:ポリウレタン●サイズ:約175×95mm
アズワン品番
65-3393-60