曜日別特売
WNSS53797B SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット パイロットスイッチC 4A×2 Panasonic(パナソニック) 61239798

SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット パイロットスイッチC 4A×2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
マットブラック
内容量1個注文コード61239798品番WNSS53797B
参考基準価格(税別)¥14,530販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット パイロットスイッチC 4A×2

材質パイロットスイッチC:-(-)、ハンドル:PC/ABS樹脂(ブラック)、取付枠:-(-)(WNS3730)マットブラック定格4A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用適合プレートWNS6003B等 SO-STYLE プレート系列負荷電流(A)適合:0.05~4表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
注意
※商品は国内流通に限ります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする