ETC車載器

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61239843 品番DIU-9500
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

カード挿入口の前面にスイッチを配置した音声タイプETC(DC12V専用)
ETCカード有効期限通知機能
忘れがちなETCカードの有効期限を音声でお知らせ。
セットアップ情報通知機能
ETCカードで決済可能なパーキング(一部のみ)などの登録時に必要な「車載器管理番号」を音声でお知らせ。
ETCカード挿し忘れ警告機能
電源ON5秒後にETCカード未挿入の場合、ブザーと音声で警告。
ETCカード抜き忘れ警告機能
ETCカードを挿入したまま、キーをOFFにするとブザーと音声で警告。
利用履歴確認
最大100件までの利用履歴を音声案内で確認可能。
音声案内
5段階の音量調節が可能(消音含む)。
【新機能】
自動車の型式認証における車室の内部突起に関する法規に対応
車載器本体も内突対応、車内の乗員保護をより強化(※アンテナは従来より対応済)
ETCゲート通過時のETCカード書込エラーへの対応
ETCカードの書き込み/読取エラーによるゲート通過不可を未然に防止、より安全に配慮
クリーニングカード使用の発話機能追加
車載器側でカード認証リトライ回数を累積カウントし、クリーニングカードを使用を発話
※ETC車載器は、セットアップをしていない状態でお届けいたします。

質量(g)[ETC車載器]約100、[アンテナ]約60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[ETC車載器]70×97×17、[アンテナ]28×29×9 電源電圧(V)DC12 最大消費電流(A)0.5(+B、12V時)
注意
【安全警告】
※運転者は走行中に操作をしないでください。
※ETC車線の直前やETC車線内では、利用履歴の確認や、ETCカードの抜き挿しをしないでください。
※有料道路を走行中は、ETCカードを抜き取らないでください。
※故障や異常状態で使用しないでください。
※分解や改造をしないでください。
※ETC車載器につながるコードを傷つけないでください。
【使用上の注意】
※アンテナは取付店で取り付けた状態から変えないでください。
※アンテナの周辺に物を置かないでください。
※ETC車載器のETCカード挿入口に異物などを入れないでください。
※ETC車載器に衝撃を与えないでください。
※水や液体などを付着させないでください。
※ワックス、シンナー、アルコールなどで本体を絶対に拭かないでください。
※ETC車載器に貼ってあるシールは、はがさないでください。
※本製品は四輪車専用となります。二輪車では使用できません。
※商品のみのお届けととなります。
ETCをご利用頂くには、セットアップが必要となります。最寄りのセットアップ店にて、ご依頼下さい。
※フロントガラスの全面に熱反射ガラス、電波不透過ガラス等の使用車両は、本製品をご使用いただけません。
(ご不明の場合は、車をご購入された店舗にお問い合わせください。)
※正しく安全にお使い頂く為に、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読み下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:627

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61239843
2024-02-10
用途:
取付・セットアップ
リトリム株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

値段も手頃でしっかりとしているのでお客様に進めやすかった。

対象商品:
61239843
2021-04-29
用途:
壊れたので交換しました
建設業・工事業

シンプルで機能的には十分です。DENSO製なので間違いないと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
61239843
2021-01-04
用途:
自分で接続
自動車・二輪車・自転車関連業

アンテナ配線を内張に隠しながら、Aピラー内に入れグローブボックス付近に。ヒューズから電源取り出し、常時電源とアクセサリー電源に接続。セットアップされてません音声からカー用品店でセットアップし完了しました。アンテナ点灯はセットアップしないと点灯しません。取説には記載されてません。以上から自分で接続可能です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする