晴香堂(旧:オカモト産業)
晴香堂(旧:オカモト産業)の 消臭/芳香/除菌
晴香堂(旧:オカモト産業)の 車用芳香剤
エルデュラン ミスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(280mL)
香り
リッチブルーム
注文コード
61239904
品番
3416
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
香り
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
洗練されたデザインと上質な香りが、ドライブやお家時間を演出します。
用途
車内や室内の空間、布製品に使える消臭成分配合のフレグランスミスト
種別
液体
取付
その他
タイプ
華やかで気品のある大人の香り
シリーズ
エルデュラン
香り
リッチブルーム
注意
※ご購入前はメーカーホームページをご確認ください。●※本来の用途以外に絶対に使用しないでください。