晴香堂(旧:オカモト産業)
晴香堂(旧:オカモト産業)の 消臭/芳香/除菌
晴香堂(旧:オカモト産業)の 車用芳香剤
エルデュラン ミスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(280mL)
注文コード
61239913
品番
3417
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
洗練されたデザインと上質な香りが、ドライブやお家時間を演出します。
用途
車内や室内の空間、布製品に使える消臭成分配合のフレグランスミスト
種別
液体
取付
その他
タイプ
甘く優しいセクシーな大人の香り
シリーズ
エルデュラン
香り
プラチナシャワー
注意
※ご購入前はメーカーホームページをご確認ください。●※本来の用途以外に絶対に使用しないでください。