曜日別特売
W1-A-G Soft舌ブラシ W-1(ダブルワン) W1-Aシリーズ セーブインダストリー 61241016

W1-A-G Soft舌ブラシ W-1(ダブルワン) W1-Aシリーズ セーブインダストリー 61241016
W1-A-G Soft舌ブラシ W-1(ダブルワン) W1-Aシリーズ セーブインダストリー 61241016
W1-A-G Soft舌ブラシ W-1(ダブルワン) W1-Aシリーズ セーブインダストリー 61241016
W1-A-G Soft舌ブラシ W-1(ダブルワン) W1-Aシリーズ セーブインダストリー 61241016

Soft舌ブラシ W-1(ダブルワン) W1-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個アズワン品番65-3402-80注文コード61241016品番W1-A-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600

感染予防には、マスク・うがい・手洗いなどがありますが、近年世界的に口腔ケアの一環として舌磨きが注目されています
W-1(ダブルワン)は、SHIKIENCo.,Ltdと新潟大学大学院医学歯科総合研究科との共同研究により製品化された舌専用ブラシです
舌の微細構造に対して歯ブラシでは取り除きにくい食べかすや舌苔(ぜったい)を効果的に除去するために設計されています
舌にやさしい凹凸の両面タイプソフトな感覚で舌の形にフィット!
風邪対策、高齢者の感染症予防にオススメします

仕様●サイズ:幅43mm×奥行き14mm×高さ230mm●柄の材質:K-レジン●毛の材質:特殊ナイロン●毛の硬さ:ソフト(やわらか)●耐熱温度:80℃アズワン品番65-3402-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする