54.7cm(21.5)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2182WTシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61241104 品番 FDF2182WT-FGY
参考基準価格(税別)¥157,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

投影型静電容量(PCAP)方式のタッチパネルを採用
10点マルチタッチに対応
表面処理は映り込みが目立ちにくい「アンチグレア加工」と、指紋の汚れが付きにくい「アンチフィンガープリント加工」
入力信号にHDMIを搭載

表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリント コントラスト比5000:1(標準) 解像度1920×1080 入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ) 色(本体)セイレーングレー アズワン品番65-3406-92 アスペクト比16:9 モニターサイズ21.5型 パネル駆動方式VA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする