情報は発表当初のものです。
対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。
大容量で高速なRAID0、データの二重化を確保するRAID1、2つのドライブを独立して使用するJBODのいずれかに設定が可能
対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。内蔵ハードディスクを2台搭載。大容量で高速なRAID 0、データの二重化を確保するRAID 1、2つのドライブを独立して使用するJBODの切り替えが可能。USB 3.2 Gen 1とUSB 3.0に対応し、インターフェースを問わず高速接続を実現するよう動作します。USB Type-C(TM)to Type-CおよびType-C to Type-Aケーブルが付属しています。256ビットAESハードウェア暗号化が搭載されており、WD Security(TM)ソフトウェアを使用して、不正なアクセスからコンテンツを保護できます。あなただけの独自のパスワードを設定すれば、ハードウェア暗号化が有効になりデータをさらに保護できます。