【ブラザー純正】ピータッチ ラミネートテープ TZe-Mシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-3418-95 注文コード61241287 品番TZe-MQH61
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,410 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

2ピンスイングプラグを採用した3ピン4個口電源タップ
電源ランプ付きで目視での通電確認可能
差込口、安心2重構造熱に強い
強力マグネットでスチール面にしっかり固定
スイングプラグで狭い場所でも壁にピッタリ
安心のトラッキング現象防止プラグ採用
安全性、信頼性を向上させた二重被覆コードを採用
設置に便利な仮固定穴
ピータッチ専用ラミネートテープ。

仕様●テープ幅:36mm●テープ色:クラフト/つや消し●文字色:黒●テープ長さ:5m エコマーク認定認定 アズワン品番65-3418-95 エコマーク認定番号18 112 090

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする